SIEMENS - SIE6SE64003TC145FD0 OUTPUT REACTOR FSF 3AC 380-480V-145A - 6SE64003TC145FD0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Bobina di reattanza
Confezione
1 PZ
EAN
4019169449427
Codice prodotto
SIE6SE64003TC145FD0
Cod. produttore
6SE64003TC145FD0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Bobina di reattanza
MICROMASTER 4 reattanza di uscita 380-480V 3 AC 145A (HO/CT)/178A (LO/VT) stand-alone FS F-0,2 MH Bobina elettrica SINAMICS, bobina di uscita per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 e MICROMASTER 4. Le bobine di uscita servono a ridurre le correnti capacitive di compensazione e il gradiente di tensione (du/dt) nei cavi motore gt; 50 m (schermati) o gt; 100 m (non schermati). La bobina di uscita copre il campo di tensione trifase (3 AC 200 V ... 600 V). Per le grandezze costruttive da FSAa FSC è disponibile come componente per montaggio sovrapposto. SINAMICS - lazionamento che fa per me.