SIEMENS - SIE6SE64004BD222EA1 BRAKING RESISTOR FSE - 6SE64004BD222EA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura
Confezione
1 PZ
EAN
4019169458016
Codice prodotto
SIE6SE64004BD222EA1
Cod. produttore
6SE64004BD222EA1
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Resistenza di frenatura
MICROMASTER 4 resistenza di frenatura 380-480V 15R 44000W PK 2200W cont. 301x 326x 484mm AxLxP IP20 Resistenza di frenatura SINAMICS, resistenza di frenatura per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 e MICROMASTER 4. Le resistenze di frenatura sono progettate per la serie di convertitori MICROMASTER 440 nelle grandezze costruttive da A a F con chopper di frenatura e integrato e permettono di frenare rapidamente i carichi che hanno un momento dinerzia elevato. In fase di frenatura del motoree del carico, lenergia in eccesso viene restituita al convertitore. Ciò provoca un aumento di tensione nel circuito intermedio in corrente continua. Il convertitore trasferisce lenergia in eccesso alla resistenza di frenatura montata esternamente. La resistenza di frenatura si può impiegare per il campo di tensione da 200 V a 480 V. SINAMICS - lazionamento che fa per me.


