AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32000SK060AA0 SINAMICS G120P ASSEMBLY SET PM230 FSE - 6SL32000SK060AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32000SK060AA0 SINAMICS G120P ASSEMBLY SET PM230 FSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169458931

Codice prodotto

SIE6SL32000SK060AA0

Cod. produttore

6SL32000SK060AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

SINAMICS G120P set di montaggio minuteria per Power Module PM230 IP55/UL tipo 12, FSE Set di minuteria di montaggio SINAMICS - Set di minuteria di montaggio per il Power Module PM230 (grado di protezione IP55) per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P. Il set comprende i seguenti componenti: un cavo adattatore compreso il materiale di fissaggio, 6 fascette dentellate compreso il materiale di fissaggio per il collegamento del cavo di rete e motore, chiave dellarmadio. Il set è disponibile per le grandezze costruttive da FSD a FSF. SINAMICS - lazionamento che fa per me.