AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101PE330AL0 SINAMICS PM240-2 FSG-C2-400V-160KW - 6SL32101PE330AL0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32101PE330AL0 SINAMICS PM240-2 FSG-C2-400V-160KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 302 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 160 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948676783

Codice prodotto

SIE6SL32101PE330AL0

Cod. produttore

6SL32101PE330AL0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

302 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

160 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

no

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Numero di fasi in uscita:

3

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

132 kW

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

-10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

357 mm

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

305 mm

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Resistenza di frenatura integrata:

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

SINAMICS G120/S120 Power Module PM240-2 FSG filtro EMC integrato Cat C2 con chopper di frenatura integrato 3AC 380-480 V+10/-10% 47-63 Hz potenza sovraccarico elevato: 132 kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S; temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO), potenza sovraccarico ridotto: 160 kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240S; temperatura ambiente -20 ... +40°C (LO) 1000x305x357 (AxLxP), FSG grado di protezione IP20 senza Control Unit e pannello di comando rilasciato da CU, versione firmware versione V4.7 SP9 eV5.1 Power Module SINAMICS Power Module PM240-2 Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. Come parte del convertitore di frequenza SINAMICS G120 (costituito da parte di potenza, unità di controllo, pannello operatore), i Power Module PM240-2 (grado di protezione IP20) dispongono di un chopper di frenatura (applicazioni a quattro quadranti) e sono particolarmente adatti per numerose applicazioni nella costruzionegenerica di macchine.La parte di potenza PM240-2 si combina facilmente con diverse unità di controllo (Control Unit) a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza (ad es. STO, SS1, SBC, SLS, SDI, SSM). Unitamente alle Control Unit CU230-2, CU240x-2 e CU250S-2 si ottiene così un convertitore di frequenza SINAMICS G120 pienamente operativo. Il PM240-2 con grado di protezione IP20 è un apparecchio da incasso per quadro elettrico con potenze da 0,55 kW a 250 kW e varianti di tensione 200 V,400 V e 690 V. I Power Module sono disponibili senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A e in sette grandezze costruttive, da FSA a FSG. Per evacuare dal quadro elettrico il calore dissipato, la parte di potenza è disponibile anche come variante Push-Through. Le grandezze costruttive sono inoltre Safety Integrated Grazie al design robusto si possono raggiungere lunghezze cavo fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG). Per un cablaggio conforme EMC si possono utilizzare lamierini e kit dicollegamento della schermatura. SINAMICS - lazionamento che fa per me.