SIEMENS - SIE6SL32105FB104UA1 SINAMICS V90, 1/3 AC 200V 0.4KW - 6SL32105FB104UA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N - 2.6 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi in ingresso - 1
Sostiene protocollo PROFIBUS - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042948674291
Codice prodotto
SIE6SL32105FB104UA1
Cod. produttore
6SL32105FB104UA1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N:
2.6 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
1
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Numero di ingressi digitali:
10
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
212 V
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di uscite digitali:
6
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
2
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:
-15 %
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:
-15 %
Idoneo all'uso nel settore industriale:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Profondità:
170 mm
Altezza:
170 mm
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Larghezza:
55 mm
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Con connessione PC:
sì
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Supporta protocollo per BACnet:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware USB:
1
Resistenza di frenatura integrata:
sì
Tipo di convertitore:
Convertitore a tensione impressa (VSI)



