AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32105FE135UF0 SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 3.5KW - 6SL32105FE135UF0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 3

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948671856

Codice prodotto

SIE6SL32105FE135UF0

Cod. produttore

6SL32105FE135UF0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

2

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

-15 %

Profondità:

240 mm

Altezza:

260 mm

Larghezza:

140 mm

SINAMICS V90, con PROFINET tensione di ingresso: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 13,8 A 45-66 Hz tensione di uscita: - 0 ingresso 11,0 A 0-330 Hz motore: 3,5 kW grado di protezione: IP20 grandezza costruttiva C: 140x260x240 (LxAxP) Servoconvertitore SINAMICSV90 - il sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento, in particolare in relazione al movimento e alla lavorazione dinamici. Il servoconvertitore SINAMICS V90 è progettato per il collegamento del servomotore SIMOTICS S-1FL6, con il quale forma un sistema di azionamento dallottimo rapporto prezzo/prestazioni. Questo sistema di è caratterizzato da un funzionamento affidabile, prestazioni ottimali e la massima facilità duso. Con il controllore SIMATIC si ottiene un team efficiente in TIA Portal. A seconda dellesecuzione, per una messa in servizio rapida e semplice è possibile scaricare il tool di messa in servizio gratuito SINAMICS V-ASSISTANT. Il servoconvertitore SINAMICS V90 è adattoper il funzionamento su reti trifase e copre, con quattro grandezze costruttive, un campo di potenza di 0,4 kW ... 7,0 kW e un campo di tensione di 380 V ... 480 V. Il sistema si può integrare semplicemente via PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU. Il servoconvertitore SINAMICS V90 si adatta con diverse opzioni, ad es. cavi di collegamento, filtri di rete, connettori e altri accessori, alle esigenze specifiche dellutente. SINAMICS - lazionamento che fa per me.