AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32440BB131FA0 SINAMICS G120 CU240E-2 PN-F - 6SL32440BB131FA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32440BB131FA0 SINAMICS G120 CU240E-2 PN-F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - Altri

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico - no

  • Sostiene protocollo MODBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948661871

Codice prodotto

SIE6SL32440BB131FA0

Cod. produttore

6SL32440BB131FA0

Produttore

SIE

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

Altri

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di uscite digitali:

3

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

2

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

Profondità:

46 mm

Altezza:

199 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

73 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

4

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

no

SINAMICS G120 Control Unit CU240E-2 PN-F E-Type Safety integrated STO F-Type SS1, SLS, SSM, SDI Interfaccia PROFINET 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, max. 3F-DI interfaccia PTC/KTY interfaccia USB e SD/MMC grado di protezione IP20 temperatura ambiente 0 ... +50°C senza Power Module Control Unit SINAMICS Control Unit CU240E-2 PN-F per le applicazioni di base nella costruzione generica di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. La Control Unit CU240E-2 fa parte del convertitore di frequenza SINAMICS G120 (costituito da parte di potenza, unità di controllo, pannello operatore). Lunità di controllo è concepita per tutte le più comuni applicazioni con regolazione U/f o vettoriale. Tra queste vi sono ad esempio le applicazioni di base senza encoder nella costruzione generica di macchine. La CU240E-2 dispone di serie della funzione di sicurezza integrata Safe Torque Off (STO). Lunità di controllo integra inoltre le funzioni di sicurezza SS1, SLS, SDI e SSM, per cui trova maggiori possibilità applicative. La Control Unit CU240E-2 comanda e sorveglia la parte di potenza (Power Module) e il motore ad essa collegato con diverse tipologie di regolazione selezionabili. Permette di comunicare con un controllore locale o centralizzato, oltre che con i dispositivi di sorveglianza, e di collegare tutti i gruppi ausiliari rilevanti per il processo e i componenti esterni (sensori, valvole, contattori ecc.). Linterfaccia I/O, le interfacce del bus di campo e le funzioni software aggiuntive supportano in manieraottimale lapplicazione nel campo allargato delle costruzioni meccaniche. Per rendere più facile e intuitiva la messa in servizio di serie è presente uno slot per schede di memoria con cui clonare i set di parametri. Con la scelta della CU240E-2 si definisce linterfacciadi comunicazione del convertitore. Sono disponibili le seguenti varianti di comunicazione: CU240E-2 con i protocolli USS, Modbus RTU, CU240E-2 DP PROFIBUS e CU240E-2 PN PROFINET, EtherNet/IP. La Control Unit può funzionare con le seguenti parti di potenza: PM240-2 (0,55 kW ... 132 kW) e PM240 (fino a 250 kW). SINAMICS - lazionamento che fa per me.