AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32460BA221BA0 SINAMICS CU250S-2 - 6SL32460BA221BA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32460BA221BA0 SINAMICS CU250S-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - -99999...-99999 V

  • Frequenza di uscita massima - -99999 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - -99999 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - -99999 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948664094

Codice prodotto

SIE6SL32460BA221BA0

Cod. produttore

6SL32460BA221BA0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

-99999...-99999 V

Frequenza di uscita massima:

-99999 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

-99999 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

-99999 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

Altri

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di ingressi digitali:

15

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Tensione d’uscita massima:

-99999 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di uscite digitali:

3

Numero di ingressi analogici:

2

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

-99999 kW

Numero di uscite analogiche:

2

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

-99999 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

-99999 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

67 mm

Altezza:

199 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

73 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

4

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

-99999

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

no

SINAMICS G120 Control Unit CU250S-2 RS-485/USS/integrato MODBUS RTU supporta regolazione vettoriale posizionatore semplice EPos con licenza Extended Functions 4 DI/DO configurabili 6 DI (3 F-DI), 5 DI 3 DO (1 F-DO) 2 AI, 2 AO Safety Integrated STO, SBC, SS1 ulteriori funzioni Safety tramite licenza EXTENDED SAFETY SS encoder: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI Resolver/HTL tramite morsetto grado di protezione IP20 interfaccia USB e SD/MMC Control Unit SINAMICS Control Unit CU250S-2 per le applicazioni di base nella costruzione generica di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. La Control Unit CU250S-2 fa parte del convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 (costituito da parte di potenza, unità di controllo, pannello operatore). Lunità di controllo è adatta per azionamenti singoli con elevati requisiti di regolazione del numero di giri. Le funzioni Safety Extended e una configurazione I/O di grandi dimensioni consentono di svolgere svariate applicazioni. Con il controllo vettoriale è possibile collegare due encoder (posizione e velocità). Questo ampliamento consente limpiego in applicazioni di sollevamento, orientamento, spostamento o rotazione. La Control Unit CU250S-2 comanda e sorveglia la parte di potenza (Power Module) e il motore collegato secondo diversi modi di regolazione selezionabili. Permette di comunicare con un controllore locale o centralizzato, oltre che con i dispositivi di sorveglianza, e di collegare tutti i gruppi ausiliari rilevanti per il processo e i componenti esterni (sensori, valvole, contattori ecc.). Le numerose interfacce I/O, le interfacce del bus di campo e le funzioni software aggiuntive supportano in maniera ottimale lapplicazione nel campo allargato delle costruzioni meccaniche. La CU250S-2 integra di serie le funzioni di sicurezza Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1) e Safe Brake Control (SBC). Con la licenza Safety si possono inoltre attivare le funzioni di sicurezza integrate Safely Limited Speed (SLS), Safe Speed Monitor (SSM) e Safe Direction (SDI). Sono disponibili le seguenti varianti di comunicazione: CU250S-2 con i protocolli USS, Modbus RTU, CU250S-2 DP PROFIBUS, nonché CU250S‑2 PN PROFINET, EtherNet/IP e CU250S-2: CANopen. La Control Unit può funzionare con le seguenti parti di potenza: PM240-2 (0,55 kW ... 132 kW) e PM240 (fino a 250 kW). SINAMICS - lazionamento che fa per me.