SIEMENS - SIE6SL32661AR000VA0 SINAMICS V20, FSA A/B SHIELD CONNECTION - 6SL32661AR000VA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4042948671108
Codice prodotto
SIE6SL32661AR000VA0
Cod. produttore
6SL32661AR000VA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
SINAMICS V20 kit di collegamento dello schermo FSAA/FSAB dimensioni: 67x10x80 (LxAxP) Kit di collegamento della schermatura SINAMICS, kit di collegamento della schermatura per SINAMICS V20. Il kit per il collegamento della schermatura si può richiedere come opzione per ogni grandezza costruttiva. Ciò consente di collegare la schermatura in modo facile ed efficiente rispettando i requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC) cui deve rispondere linstallazione del convertitore. Il kit di collegamento della schermatura è disponibile per le grandezze costruttive FSA ... FSE e FSAA/FSAB. Sela piastra di schermatura è fissata a un convertitore in armadio, servono delle fascette. Per fissare la piastra di schermatura al convertitore SINAMICS V20 con la tecnica Push-Through servono le due viti M5 con i rispettivi dadi (coppia di serraggio: 2,5 Nm ± 10 %) al posto delle due viti M4.


