AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL35250PE175AA1 SINAMICS PM250D-IP65-FSA-A-400V 0,75 KW - 6SL35250PE175AA1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL35250PE175AA1 SINAMICS PM250D-IP65-FSA-A-400V 0,75 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...500 V

  • Frequenza di uscita massima - 650 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 2.2 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.75 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169458580

Codice prodotto

SIE6SL35250PE175AA1

Cod. produttore

6SL35250PE175AA1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...500 V

Frequenza di uscita massima:

650 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

2.2 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

0.75 kW

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Sostiene protocollo CAN:

no

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

0.75 kW

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

10 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

-10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

110 mm

Altezza:

210 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

445 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

SINAMICS G120D Power Module PM250D con filtro classe A con capacità di recupero in rete dellenergia 3AC380 ... 480V+10/-10% 47 ... 63Hz potenza senza sovraccarico: 0,75kW a 200% 3s, 150% 60S, 100 % per 300 s temperatura ambiente -10 ... +55 °C 210x 450x 110 (AxLaxP), FSA grado di protezione IP65 senza Control Unit Power Module SINAMICS Power Module PM250D per il convertitore decentrato SINAMICS G120D. Grazie alla capacità di recupero in rete del Power Module PM250D nel funzionamento generatorio (frenatura elettronica), lenergia è ricondotta in rete e non è pertanto trasformata in calore in una resistenza di frenatura. Ciò comporta un risparmio di energia e spazio nel quadro elettrico non essendo più necessario il complesso dimensionamento della resistenza di frenatura e il relativo cablaggio. Il calore presente è inoltre più contenuto. Uninnovativa tecnica di collegamento riduce inoltre le armoniche di rete. Non è più necessario impiegare una bobina di rete, il che consente un risparmio di spazio e di tempo nella progettazione e nellordinazione del materiale. Il Power Module PM250D è inoltre adatto per lutilizzo in applicazioni rilevanti per la sicurezza. In combinazione con una Control Unit fail-safe, lazionamento diventa un Safety Integrated Drive. I Power Module PM250D sono disponibili nelle forme costruttive FSA ... FSC e possono operare nel campo di tensione trifase 380 V ... 500 V e nel campo di potenza 0,75 kW ... 7,5 kW. I Power Module PM250D con filtro di rete integrato di Classe A sono adatti per il collegamento a reti TN e TT. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego.