AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18205AH10 FIBER OPTIC CABLE STANDARD SOLD BY THE M - 6XV18205AH10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18205AH10 FIBER OPTIC CABLE STANDARD SOLD BY THE M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125

  • Categoria - OM 2

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di costruzione - Tight

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4019169403979

Codice prodotto

SIE6XV18205AH10

Cod. produttore

6XV18205AH10

Produttore

SIE

Tipo di fibra:

Multimodale 62.5/125

Categoria:

OM 2

Numero di fibre:

2

Tipo di costruzione:

Tight

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero di fibre per nucleo:

1

Impermeabile longitudinalmente:

no

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Impermeabile trasversalmente:

no

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Soffiata:

no

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

80 mm

Idoneo per posa interrata:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Fiber Optic Cable (62,5/125), cavo standard sezionabile, senza connettore, fornibile a metraggio, max. lunghezza 2000m min. quantità ordinabile: 20m. SIMATIC NETCaviCavo standard Fiber Optic