SIEMENS - SIE6XV18300GH10 PROFIBUS FC FOOD BUS CABLE SOLD BY THE M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 2
Categoria - Altri
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
4019169400374
Codice prodotto
SIE6XV18300GH10
Cod. produttore
6XV18300GH10
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
2
Categoria:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
0.65 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Numero di twistature (coppie):
1
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Diametro esterno approssimativo:
8 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
60 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
60 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
60 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...60 °C