AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18301CH30 CONNECTING CABLE 830-1T 3 M - 6XV18301CH30

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18301CH30 CONNECTING CABLE 830-1T 3 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 2

  • Diametro del conduttore - 0.61 mm

  • Numero di twistature (coppie) - 1

  • Diametro esterno approssimativo - 5.7 mm

  • Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo - 86 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169400763

Codice prodotto

SIE6XV18301CH30

Cod. produttore

6XV18301CH30

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

2

Diametro del conduttore:

0.61 mm

Numero di twistature (coppie):

1

Diametro esterno approssimativo:

5.7 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

86 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

86 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

86 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

cavo con connettore 830-1T per PROFIBUS per il collegamento di apparecchiature terminali su OLM e OBT preconfezionato con 2 connettori Sub-D, a 9 poli, cavo terminato su entrambi i lati, 3m. SIMATIC NETCaviCavo con connettore 830-1TCavo confezionato per il collegamento rapido ed economico di nodi/partner PROFIBUS a Optical Link Module o a bus-terminal ottici.Collegamento senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi preconfezionati. Trasmissione dati sicura al nodo/partner terminale in ambiente coninquinamento EMC grazie alla schermatura diretta e alla terminazione del cavo.