SIEMENS - SIE6XV18301ET10 PB FC STANDARD LAN CABLE 100 M - 6XV18301ET10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 2
Categoria - Altri
Sezione nominale del conduttore - -99999 mm²
Colore della guaina esterna - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4019169851497
Codice prodotto
SIE6XV18301ET10
Cod. produttore
6XV18301ET10
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
2
Categoria:
Altri
Sezione nominale del conduttore:
-99999 mm²
Colore della guaina esterna:
Altri
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
0.65 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Numero di twistature (coppie):
1
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
8 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
75 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
75 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
75 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...75 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...75 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
-99999 %


