AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18303DE50 PROFIBUS M12 CONNECTING CABLE 0.5 M - 6XV18303DE50

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18303DE50 PROFIBUS M12 CONNECTING CABLE 0.5 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Categoria - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - -99999 mm²

  • Colore della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169403467

Codice prodotto

SIE6XV18303DE50

Cod. produttore

6XV18303DE50

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

2

Categoria:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

-99999 mm²

Colore della guaina esterna:

Altri

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.67 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Numero di twistature (coppie):

1

Idoneo per posa interrata:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

-99999 %

cavo con connettore PROFIBUS M12 (ET 200) preconf. PB FC Trailing Cable con 2 connettori M12, B-coded, a 5 poli; 0,5m. SIMATIC NETCaviCavo con connettore PROFIBUS M12Cavo con connettore flessibile confezionato per il collegamento di nodi/partner PROFIBUS(ad es. SIMATIC ET 200) con grado di protezione IP65. Per velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s.Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi preconfezionati. Semplice collegamento sul posto di cavi con connettore M12 specifici per lapplicazione mediante connettori M12 confezionabili sul campo, per sistema di montaggio rapido.