AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18303DN15 PROFIBUS M12 CONNECTING CABLE 15 M - 6XV18303DN15

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18303DN15 PROFIBUS M12 CONNECTING CABLE 15 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 2

  • Diametro del conduttore - 0.67 mm

  • Numero di twistature (coppie) - 1

  • Diametro esterno approssimativo - 8 mm

  • Temperatura di esercizio ammessa durante la posa - -40...-40 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169402132

Codice prodotto

SIE6XV18303DN15

Cod. produttore

6XV18303DN15

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

2

Diametro del conduttore:

0.67 mm

Numero di twistature (coppie):

1

Diametro esterno approssimativo:

8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...-40 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...60 °C

cavo con connettore PROFIBUS M12 (ET 200) preconf. PB FC Trailing Cable con 2 connettori M12, B-coded, a 5 poli; 15m. SIMATIC NETCaviCavo con connettore PROFIBUS M12Cavo con connettore flessibile confezionato per il collegamento di nodi/partner PROFIBUS (ad es. SIMATIC ET 200) con grado di protezione IP65. Per velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s.Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi preconfezionati. Semplice collegamento sul posto di cavi con connettore M12 specifici per lapplicazione mediante connettori M12 confezionabili sul campo, per sistema di montaggio rapido.