AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18303FH10 PROFIBUS FC UNDERGR. CABLE SOLD BY THE M - 6XV18303FH10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18303FH10 PROFIBUS FC UNDERGR. CABLE SOLD BY THE M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 2

  • Categoria - Altri

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4019169400428

Codice prodotto

SIE6XV18303FH10

Cod. produttore

6XV18303FH10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

2

Categoria:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.65 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Numero di twistature (coppie):

1

Idoneo per posa interrata:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Diametro esterno approssimativo:

10.8 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

81 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

81 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

81 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...60 °C

PROFIBUS FC UNDERGROUND Cable, cavo per posa sotterranea a 2 conduttori schermato, fornibile a metraggio unità di fornitura max. 1000 m min. quantità ordinabile 20 m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS FC Ground CableCavo di bus con struttura speciale per montaggiorapido. Per posa fissa in terra, con guaina esterna nera addizionale.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro nonché buona schermatura EMC. Rete immune ai disturbi grazieal cavo schermato a due fili intrecciato. Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno del cavo di bus e i morsetti di messa a terra dei bus-terminal. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.