AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18303GH10 PROFIBUS FESTOON CABLE GP SOLD BY THE M - 6XV18303GH10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18303GH10 PROFIBUS FESTOON CABLE GP SOLD BY THE M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 2

  • Categoria - Altri

  • Colore della guaina esterna - Altri

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

4019169400732

Codice prodotto

SIE6XV18303GH10

Cod. produttore

6XV18303GH10

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

2

Categoria:

Altri

Colore della guaina esterna:

Altri

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.67 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Numero di twistature (coppie):

1

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

PROFIBUS FESTOON Cable GP per strutture sospese a festoni, a 2 conduttori schermato accelerazione max.: 4 m/QS min. 5 milioni di cicli di curvatura, fornibile a metraggio, unità di fornitura: max. 1000 m, min. quantità ordinabile: 20m . SIMATIC NETCaviPROFIBUS Festoon Cable GPCavo di bus flessibile per movimento continuo in un supporto di trascinamento, impiego in strutture sospese a festoniRisparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro nonché buona schermatura EMC. Rete immune ai disturbi grazie al cavo schermato a due fili intrecciato. Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno del cavo di bus e i morsetti di messa a terra dei bus-terminal. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.