AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18307AH10 PB ECOFAST HYBRID CABLE SOLD BY THE M

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18307AH10 PB ECOFAST HYBRID CABLE SOLD BY THE M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 4

  • Diametro del conduttore - 0.64 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4019169400459

Codice prodotto

SIE6XV18307AH10

Cod. produttore

6XV18307AH10

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

4

Diametro del conduttore:

0.64 mm

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, cavo da trascinamento con 4x Cu (1,5 mm2) e 2xCU (0,64mm) schermato, fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000 m min. quantità ordinabile: 20m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable