AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18402AT10 PN FC STANDARD BUS CABLE, 100 M - 6XV18402AT10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18402AT10 PN FC STANDARD BUS CABLE, 100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 4

  • Diametro del conduttore - 0.64 mm

  • Numero di twistature (coppie) - 2

  • Diametro esterno approssimativo - 6.5 mm

  • Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo - 49 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169856386

Codice prodotto

SIE6XV18402AT10

Cod. produttore

6XV18402AT10

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

4

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Numero di twistature (coppie):

2

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

49 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

49 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

49 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...-40 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...75 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

69 %

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (PROFINET tipo A), CAT5E, cavo di bus a 4 conduttori, schermato, struttura speciale per montaggio rapido su IE FC RJ45 Plug 2x2, 100m. SIMATIC NETCaviImpiego nellindustria automobilistica, nel settore della costruzione dimacchine (robot, applicazioni con catene portacavi), nellautomazione energetica, nellestrazione di petrolio e gas, negli impianti eolici.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173. Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.