AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18412A IE FC TP STANDARD CABLE GP2X2 SOLD BY M - 6XV18412A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18412A IE FC TP STANDARD CABLE GP2X2 SOLD BY M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 4

  • Categoria - 5E

  • Sezione nominale del conduttore - -99999 mm²

  • Colore della guaina esterna - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169855082

Codice prodotto

SIE6XV18412A

Cod. produttore

6XV18412A

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

4

Categoria:

5E

Sezione nominale del conduttore:

-99999 mm²

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A quattro

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Numero di twistature (coppie):

2

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

52 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

52 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

52 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...75 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

66 %

Industrial Ethernet FastConnect TP robust Standard Cable GP 2x2 (PROFINET tipo A), guaina esterna in TPE, installazione fissa per il collegamento a FC RJ45 Plug e FC Outlet RJ45, per impiego universale, a 4 conduttori, schermato Cat5e, fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 2000 m, min. quantità ordinabile: 20 m . SIMATIC NETCaviImpiego universale, cavo robusto.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801ed EN 50173. Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.