SIEMENS - SIE6XV18500AH10 ITP STANDARD CABLE SOLD BY THE M - 6XV18500AH10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 4
Categoria - 5
Sezione nominale del conduttore - 0.64 mm²
Colore della guaina esterna - Verde
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
4019169400510
Codice prodotto
SIE6XV18500AH10
Cod. produttore
6XV18500AH10
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
4
Categoria:
5
Sezione nominale del conduttore:
0.64 mm²
Colore della guaina esterna:
Verde
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Diametro del conduttore:
0.64 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Numero di twistature (coppie):
2
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
45 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
45 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
45 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C