AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18502GH10 TP CORD RJ45/RJ45 1 M - 6XV18502GH10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18502GH10 TP CORD RJ45/RJ45 1 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169401623

Codice prodotto

SIE6XV18502GH10

Cod. produttore

6XV18502GH10

Produttore

SIE

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, TP Cord confezionato con 2 connettori RJ45 , lunghezza 1 m. SIMATIC NETCaviSemplice collegamento di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet FastConnect (10/100 Mbit/s). Assenza di silicone, quindi possibilità dimpiego nellindustria automobilistica (ad es. linee di verniciatura).Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica. Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo. Connettori RJ45 con codifica a colori per la distinzione tra cavi incrociati e non incrociati (incrociati: connettore RJ45 rosso su entrambi i lati, non incrociati: connettore RJ45 verde su entrambi i lati).