AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18502JH20 TP CORD 9/RJ45 2 M - 6XV18502JH20

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18502JH20 TP CORD 9/RJ45 2 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 4

  • Diametro del conduttore - 0.48 mm

  • Numero di twistature (coppie) - 2

  • Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo - 42 mm

  • Raggio di curvatura minimo in posa mobile - 42 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169401739

Codice prodotto

SIE6XV18502JH20

Cod. produttore

6XV18502JH20

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

4

Diametro del conduttore:

0.48 mm

Numero di twistature (coppie):

2

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

42 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

42 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

42 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Industrial Ethernet TP Cord 9/RJ45, TP Cord confezionato con 1x connettore RJ45 e 1x connettore ITP a 9 poli lunghezza 2 m. SIMATIC NETCaviIE TP Cord 9/RJ45, 2 x 2Semplice collegamento di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet FastConnect (10/100 Mbit/s). Assenza di silicone, quindi possibilità dimpiego nellindustria automobilistica (ad es. linee di verniciatura).Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionatie testati in fabbrica. Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo. Connettori RJ45 con codifica a colori per la distinzione tra cavi incrociati e non incrociati (incrociati: connettore RJ45 rosso su entrambi i lati, non incrociati: connettore RJ45verde su entrambi i lati).