AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18612C PCF TRAILING CABLE 200/230 SOLD BY THE M - 6XV18612C

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18612C PCF TRAILING CABLE 200/230 SOLD BY THE M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 200/300

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Numero di fibre per nucleo - 1

Confezione

  • 1 M

EAN

4019169403740

Codice prodotto

SIE6XV18612C

Cod. produttore

6XV18612C

Produttore

SIE

Tipo di fibra:

Multimodale 200/300

Numero di fibre:

2

Tipo di costruzione:

Altri

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Numero di fibre per nucleo:

1

Impermeabile longitudinalmente:

no

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Verde

Impermeabile trasversalmente:

no

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Soffiata:

no

Resistente agli agenti chimici:

Diametro esterno approssimativo:

8.8 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

175 mm

Idoneo per posa interrata:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

PCF Trailing Cable, (200/230) cavo da trascinamento, sezionabile, senza connettore, fornibile a metraggio, max. lunghezza 2000m min. quantità ordinabile: 20m. SIMATIC NETCaviPCF Trailing Cable