SIEMENS - SIE6XV18703QN20 TP CORD RJ45/RJ45 20M - 6XV18703QN20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 8
Categoria - Altri
Sezione nominale del conduttore - -99999 mm²
Colore della guaina esterna - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
4019169855266
Codice prodotto
SIE6XV18703QN20
Cod. produttore
6XV18703QN20
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
8
Categoria:
Altri
Sezione nominale del conduttore:
-99999 mm²
Colore della guaina esterna:
Verde
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Diametro del conduttore:
0.5 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Numero di twistature (coppie):
4
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
6.2 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
43.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
43.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
43.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
80 %


