AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18708AN15 IE CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 15M - 6XV18708AN15

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18708AN15 IE CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 15M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 4

  • Diametro del conduttore - 0.75 mm

  • Numero di twistature (coppie) - 2

  • Diametro esterno approssimativo - 6.5 mm

  • Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo - 49 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169851381

Codice prodotto

SIE6XV18708AN15

Cod. produttore

6XV18708AN15

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

4

Diametro del conduttore:

0.75 mm

Numero di twistature (coppie):

2

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

49 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

49 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

49 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...75 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...75 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

66 %

Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180, preconf. IE FC Trailing Cable GP, con 2 connettori M12 (D-coded) lunghezza 15,0m. SIMATIC NETCaviIE Connecting Cable M12-180/M12-180Per il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con grado diprotezione IP65/67, velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s. Per limpiego in catene portacavi ad es. su parti di macchina in continuo movimento. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura).Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi AWG22 preconfezionati. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico di tiro integrato. Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173.