AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18712F FC TP FRNC CABLE GP YARD GOOD

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18712F FC TP FRNC CABLE GP YARD GOOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 4

  • Diametro del conduttore - 0.75 mm

  • Numero di twistature (coppie) - 2

  • Diametro esterno approssimativo - 6.5 mm

  • Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo - 97.5 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4019169852494

Codice prodotto

SIE6XV18712F

Cod. produttore

6XV18712F

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

4

Diametro del conduttore:

0.75 mm

Numero di twistature (coppie):

2

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

97.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

97.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

97.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...70 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

69 %

Industrial Ethernet FC TP FRNC Cable GP cavo dinstallazione TP per il collegamento a FC Outlet RJ45, a 4 conduttori, schermato, Cat5e; fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 4000m, min. quantità ordinabile 20m . SIMATIC NETCaviIE FC TP FRNC CableGP 2 x 2 (Type B)Cavo flessibile per limpiego con parti di macchine soggette a movimento occasionale, in edifici.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173. Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.