AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18712G IE GROUND CABLE 2X2 SOLD BY THE M - 6XV18712G

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18712G IE GROUND CABLE 2X2 SOLD BY THE M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 4

  • Categoria - 5E

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4019169854887

Codice prodotto

SIE6XV18712G

Cod. produttore

6XV18712G

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

4

Categoria:

5E

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A quattro

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Numero di twistature (coppie):

2

Idoneo per posa interrata:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Diametro esterno approssimativo:

9 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

80 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

80 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

80 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

64 %

IE Ground Cable 2x2 cavo per posa sotterranea a 4 conduttori schermato, Cat5e; fornibile a metraggio unità di fornitura max. 1000m min. quantità ordinabile 20m. SIMATIC NETCaviIE TP Ground Cable 2 x 2 (tipo C)Cavo di bus per posa fissa in terra, con guaina esterna in PE addizionale.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173. Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.