SIEMENS - SIE6XV18715TN10 IE CONNECTING CABLE M12-180/IE RJ 45 10M - 6XV18715TN10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 4
Diametro del conduttore - 0.75 mm
Numero di twistature (coppie) - 2
Diametro esterno approssimativo - 6.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo - 49 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169854344
Codice prodotto
SIE6XV18715TN10
Cod. produttore
6XV18715TN10
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
4
Diametro del conduttore:
0.75 mm
Numero di twistature (coppie):
2
Diametro esterno approssimativo:
6.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
49 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
49 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
49 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...75 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
66 %


