AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18782B IE FC TP FLEXIBLE CABLE GP 4X2 YARD GOOD - 6XV18782B

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18782B IE FC TP FLEXIBLE CABLE GP 4X2 YARD GOOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Sezione nominale del conduttore - -99999 mm²

  • Colore della guaina esterna - Verde

Confezione

  • 1 M

EAN

4019169853385

Codice prodotto

SIE6XV18782B

Cod. produttore

6XV18782B

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Sezione nominale del conduttore:

-99999 mm²

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Numero di twistature (coppie):

4

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

8 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

40 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

40 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

40 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

68 %

Industrial Ethernet FastConnect TP flexible Cable GP 4x 2, cavo TP dinstallazione CAT6A per il collegamento a IE FC RJ45 Plug 4x 2, AWG24, fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000m, min. quantità ordinabile 20m. SIMATIC NET IE FC TP Flexible Cable GP 4 x 2 (AWG 24, tipo C)Cavo flessibile per sistemi di cablaggio con funzionalità Gigabit, per limpiego con parti di macchine soggette a movimento occasionale.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura. Conforme a RoHS, senza agenti umettanti per vernici. Categoria 6 (Cat6) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173. Omologazione UL: Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.