SIEMENS - SIE7KT1200 TRASFORM. DI CORRENTE 3X60/5A 6UM - 7KT1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 60 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.25 VA
Diametro dell'apertura - 13 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869197302
Codice prodotto
SIE7KT1200
Cod. produttore
7KT1200
Produttore
SIE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
60 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
1.25 VA
Diametro dell'apertura:
13 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1