AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT1201 TRASFORM. DI CORRENTE 3X100/5A 6UM - 7KT1201

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT1201 TRASFORM. DI CORRENTE 3X100/5A 6UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2.5 VA

  • Diametro dell'apertura - 13 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869197319

Codice prodotto

SIE7KT1201

Cod. produttore

7KT1201

Produttore

SIE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

2.5 VA

Diametro dell'apertura:

13 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di corrente AC 3x 100/5A SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.