AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT1223 STARTER KIT 24 (2X12) SENSORI 40A - 7KT1223

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT1223 STARTER KIT 24 (2X12) SENSORI 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - no

  • Volmetro - no

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869528564

Codice prodotto

SIE7KT1223

Cod. produttore

7KT1223

Produttore

SIE

Amperometro:

no

Volmetro:

no

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

Starter Kit 24 2x barre sensori da 12 + 24x 40 A sensore + Data Manager 7KT1260 Amperometro multicanale SENTRON 7KT PAC1200 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad es in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini. Il sistema di misura multicanale 7KT PAC1200 rileva in modo preciso, riproducibile e affidabile le principali grandezze elettriche di alimentazione con fino a 96 partenze elettriche o singoli utilizzatori. Esso fornisce non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia, ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura il dispositivo è facilmente integrabile, grazie alla comunicazione Modbus TCP, in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia. Con il browser web integrato è possibile visualizzare ed estrarre i dati di potenza ed energia registrati. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.