AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT1666 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 80A MODBUS MID - 7KT1666

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT1666 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 80A MODBUS MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale (In) - 80 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 323...456 V

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Tipo di tariffazione - A tariffa doppia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869563619

Codice prodotto

SIE7KT1666

Cod. produttore

7KT1666

Produttore

SIE

Corrente nominale (In):

80 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tensione nominale (Un) L-L:

323...456 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa doppia

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

187...264 V

Calibrato:

Uscita impulsi:

Elettrico

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di Impulso:

S0

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di cifre:

10

SENTRON, dispositivo di misura, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 80 A, apparecchio per montaggio su guida DIN, trifase Modbus RTU/ASCII + MID, energia apparente / attiva / energia reattiva, autoalimentato, morsetto a vite Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura con taratura fiscale del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad es in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini, a scopo di fatturazione. I dispositivi di misura dellenergia 7KT PAC1600 tarati secondo MID rilevano in modo preciso, riproducibile e affidabile i valori di energia per alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori attraverso la misura con trasformatori o diretta fino a 80 A (trifase) e fino a 63 A (monofase). Essi forniscono non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia, ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misurai dispositivi sono facilmente integrabili, grazie alle loro molteplici possibilità di comunicazione, in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia tramite Modbus RTU, M-Bus o interfaccia S0. I contatori di energia 7KT PAC sono disponibili in diverse varianti, adatte a soddisfare le vostre esigenze. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.