SIEMENS - SIE7KT5502 CONTAORE 48X48MM 230V CA 50HZ - 7KT5502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello
Campo di conteggio - 99999.99 h
Tensione di ingresso - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4001869198422
Codice prodotto
SIE7KT5502
Cod. produttore
7KT5502
Produttore
SIE
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Campo di conteggio:
99999.99 h
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Funzione reset:
Nessuno
Frequenza della tensione di ingresso:
50...50 Hz
Visualizzazione di esecuzione:
sì
Larghezza:
45 mm
Tipo di azionamento:
Quarzo
Numero di cifre:
7
Altezza:
45 mm
Profondità di incasso:
34 mm
Larghezza placca frontale:
48 mm
Altezza placca frontale:
48 mm
Diametro foro sul pannello:
50.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
Altri