SIEMENS - SIE7KT5821 CONTAORE DIGIT. 12-150VCC/24-240VCA - 7KT5821

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Digitale
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Campo di conteggio - 99999.99 h
Tensione di ingresso - 24...240 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
4001869311050
Codice prodotto
SIE7KT5821
Cod. produttore
7KT5821
Produttore
SIE
Modello:
Digitale
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Campo di conteggio:
99999.99 h
Tensione di ingresso:
24...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Funzione reset:
Nessuno
Frequenza della tensione di ingresso:
60...60 Hz
Larghezza:
36 mm
Tipo di azionamento:
Quarzo
Numero di cifre:
7
Altezza:
90 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
64 mm
Larghezza placca frontale:
36 mm
Altezza placca frontale:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


