AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT5823 CONTAORE DIGIT. AZZERABILE EL.+MECC - 7KT5823

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT5823 CONTAORE DIGIT. AZZERABILE EL.+MECC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Digitale

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Campo di conteggio - 99999.99 h

  • Tensione di ingresso - 24...240 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869311074

Codice prodotto

SIE7KT5823

Cod. produttore

7KT5823

Produttore

SIE

Modello:

Digitale

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Campo di conteggio:

99999.99 h

Tensione di ingresso:

24...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Funzione reset:

Pulsante reset

Frequenza della tensione di ingresso:

60...60 Hz

Larghezza:

36 mm

Tipo di azionamento:

Quarzo

Numero di cifre:

7

Altezza:

90 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

64 mm

Larghezza placca frontale:

36 mm

Altezza placca frontale:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Contaore elettronico DC 12-150V, 24-240V, 50Hz reset elettrico e meccanico . SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.