SIEMENS - SIE7KT5833 CONTAIMP.DIGIT.AZZ.10-150VCC/24-240VC - 7KT5833

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 24...240 V
Frequenza della tensione di ingresso - 60...60 Hz
Larghezza - 36 mm
Numero di cifre - 7
Altezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869311081
Codice prodotto
SIE7KT5833
Cod. produttore
7KT5833
Produttore
SIE
Tensione di ingresso:
24...240 V
Frequenza della tensione di ingresso:
60...60 Hz
Larghezza:
36 mm
Numero di cifre:
7
Altezza:
90 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
64 mm
Larghezza placca frontale:
36 mm
Altezza placca frontale:
45 mm


