AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE7LF45210 OROL.DIG.CICL.PROFI 230VCA SETT 1D 2UM - 7LF45210

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7LF45210 OROL.DIG.CICL.PROFI 230VCA SETT 1D 2UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869473536

Codice prodotto

SIE7LF45210

Cod. produttore

7LF45210

Produttore

SIE

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

6

Possibile imprecisione giornaliera:

0.1 s

Guida testuale presente nel display:

Programma di 60 min.:

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

Programma a cicli:

Programma astrale:

no

Programma casuale:

Contaore:

Sincronizzato in rete:

Controllato al quarzo:

no

Radio controllato:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

0.02 min

Numero di posizioni di memoria:

56

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

36 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

70 mm

Orologio interruttore settimanale Profi Digitale 230V 16A a 1 canale 2TE Orologio interruttore digitale SENTRON 7LF4 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni. Gli orologi interruttore di Siemens hanno molteplici punti di durata di interruzione impostabili in modo molto flessibile. Con ladattatore USB disponibile separatamente, la programmazione può avvenire comodamente sul computer ed essere trasferita direttamente allorologio tramite una chiave dati. Gli orologi interruttori 7LF4 sono disponibili in diverse esecuzioni come Mini, Top, Profi o Astro con comando automatico ad inseguimento solare. Temporizzatori 7LF - Sicurezza, comfort e risparmio energetico.