SIEMENS - SIE7LF45222 OROL. DIG. PRO 24VCA/CC SETT 2D 2UM - 7LF45222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 2
Tensione di alimentazione - 24...24 V
Programma di 24 h - sì
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869335636
Codice prodotto
SIE7LF45222
Cod. produttore
7LF45222
Produttore
SIE
Numero di canali:
2
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Programma di 24 h:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Frequenza della tensione di alimentazione:
0...60 Hz
Riserva di carica in anni:
6
Possibile imprecisione giornaliera:
0.1 s
Guida testuale presente nel display:
sì
Programma di 60 min.:
sì
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
sì
Programma ad impulsi:
sì
Programma a cicli:
sì
Programma astrale:
no
Programma casuale:
sì
Contaore:
sì
Sincronizzato in rete:
sì
Controllato al quarzo:
no
Radio controllato:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
0.02 min
Numero di posizioni di memoria:
28
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Interruttore esterno collegabile:
no
Preselezione della commutazione:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
36 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
70 mm


