AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE7ME69201AA101AA0 MAG 6000 IP67 PLASTIC 230V - 7ME69201AA101AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7ME69201AA101AA0 MAG 6000 IP67 PLASTIC 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di commutazione - 24 V

  • Corrente di commutazione - 1 A

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Metodo di montaggio del dispositivo - 19 pollici

  • Tipo di alimentazione - Attivo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169842181

Codice prodotto

SIE7ME69201AA101AA0

Cod. produttore

7ME69201AA101AA0

Produttore

SIE

Tensione di commutazione:

24 V

Corrente di commutazione:

1 A

Grado di protezione (IP):

IP67

Metodo di montaggio del dispositivo:

19 pollici

Tipo di alimentazione:

Attivo

Tensione nominale di alimentazione AC:

115...230 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Numero di ingressi 0 V … 10 V:

0

Numero di ingressi -60 mV … +60 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 100 mV:

0

Numero di ingressi -100 mV … +100 mV:

0

Numero di ingressi -300 mV … +300 mV:

0

Numero di ingressi 4 mA … 20 mA:

0

Numero di ingressi -500 mV … +500 mV:

0

Numero di ingressi -1 V … +1 V:

0

Numero di ingressi 0 mA … 20 mA:

0

Numero di ingressi -2 V … +2 V:

0

Numero di ingressi -2,5 V … +2,5 V:

0

Numero di ingressi 0 mA … 10 mA:

0

Numero di ingressi -5 V … +5 V:

0

Numero di ingressi -10 V … +10 V:

0

Numero di ingressi -20 V … +20 V:

0

Numero di ingressi 0 mV … 60 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 200 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 300 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 500 mV:

0

Numero di uscite 1 V … 5 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 1 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 2 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 2,5 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 5 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 20 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 24 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 30 V:

0

Numero di ingressi 1 V … 5 V:

0

Separazione galvanica tra uscita e uscita:

no

Numero di ingressi 2 V … 10 V:

0

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

no

Numero di ingressi +5 V … -5 V:

0

Numero di ingressi +10 V … -10 V:

0

Numero di ingressi 5 V … 0 V:

0

Numero di ingressi 5 V … 1 V:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Altro connettore

Numero di ingressi 10 V … 0 V:

0

Numero di ingressi 10 V … 2 V:

0

Numero di ingressi 0 mA … 5 mA:

0

Numero di ingressi -5 mA … +5 mA:

0

Numero di ingressi -10 mA … +10 mA:

0

Numero di ingressi -20 mA … +20 mA:

0

Numero di ingressi 20 mA … 0 mA:

0

Numero di ingressi 20 mA … 4 mA:

0

Numero di uscite -60 mV … +60 mV:

0

Numero di uscite -100 mV … +100 mV:

0

Numero di uscite -300 mV … +300 mV:

0

Numero di uscite -500 mV … +500 mV:

0

Numero di uscite -1 V … +1 V:

0

Numero di uscite -2 V … +2 V:

0

Numero di uscite -2,5 V … +2,5 V:

0

Numero di uscite -5 V … +5 V:

0

Numero di uscite -10 V … +10 V:

0

Numero di uscite -20 V … +20 V:

0

Numero di uscite 0 mV … 60 mV:

0

Numero di uscite 0 mV … 100 mV:

0

Numero di uscite 0 mV … 200 mV:

0

Numero di uscite 0 mV … 300 mV:

0

Numero di uscite 0 mV … 500 mV:

0

Numero di uscite 0 V … 1 V:

0

Numero di uscite 0 V … 2 V:

0

Numero di uscite 0 V … 2,5 V:

0

Numero di uscite 0 V … 5 V:

0

Numero di uscite 0 V … 10 V:

0

Numero di uscite 0 V … 20 V:

0

Numero di uscite 0 V … 24 V:

0

Numero di uscite 0 V … 30 V:

0

Numero di uscite 2 V … 10 V:

0

Numero di uscite +5 V … -5 V:

0

Numero di uscite +10 V … -10 V:

0

Numero di uscite 5 V … 0 V:

0

Numero di uscite 5 V … 1 V:

0

Numero di uscite 10 V … 0 V:

0

Numero di uscite 10 V … 2 V:

0

Numero di uscite 0 mA … 5 mA:

0

Numero di uscite 0 mA … 10 mA:

0

Numero di uscite 0 mA … 20 mA:

1

Numero di uscite 4 mA … 20 mA:

1

Numero di uscite -5 mA … +5 mA:

0

Numero di uscite -10 mA … +10 mA:

0

Numero di uscite -20 mA … +20 mA:

0

Numero di uscite 20 mA … 0 mA:

0

Numero di uscite 20 mA … 4 mA:

0

Uscita del segnale di guasto:

A sicurezza intrinseca secondo NAMUR IEC 60947-5-6:

no

Separazione galvanica tra ingressi:

no

Separazione galvanica tra l'alimentazione e tutti gli altri circuiti:

no

Altezza:

128 mm

Larghezza:

106 mm

Profondità:

193 mm

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Metodo di montaggio:

Altri

Convertitore di segnale MAG 6000, IP67 / NEMA 4X/6, custodia in plastica, con display, AC 115 ... 230 V 50/60 Hz