AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE7MH49801AA01 SIWAREX WP521 ST WEIGHING ELECTRONIC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7MH49801AA01 SIWAREX WP521 ST WEIGHING ELECTRONIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623603429

Codice prodotto

SIE7MH49801AA01

Cod. produttore

7MH49801AA01

Produttore

SIE

SIWAREX WP521 ST ELETTRONICA DI PESATURA (1 CANALE) PER CELLE DI CARICO AD ESTENSIMETRI A PONTE DI WHEATSTONE PER SIMATIC S7-1500, RS485 E INTERFACCIA ETHERNET E I/O ONBOARD DI 3 X 24V DC / DQ 4 X 24V DC SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Le unità tecnologiche offrono preelaborazione dei segnali a livello di hardware per conteggio rapido, misura esatta, rilevamento di posizione e modulazione a larghezza di impulsi per una varietà di trasduttori e attuatori nonché per il comando di azionamenti con motori passo-passo e di servoazionamenti tramite interfaccia PTI.