SIEMENS - SIE7MH49802AA01 SIWAREX WP522 ST WEIGHING ELECTRONIC - 7MH49802AA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047623603436
Codice prodotto
SIE7MH49802AA01
Cod. produttore
7MH49802AA01
Produttore
SIE
SIWAREX WP522 ST ELETTRONICA DI PESATURA (2 CANALI) PER CELLE DI CARICO AD ESTENSIMETRI A PONTE DI WHEATSTONE PER SIMATIC S7-1500 RS485 E INTERFACCIA ETHERNET E I/O ONBOARD: DI 3 X 24V DC / DQ 4 X 24V DC SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Le unità tecnologiche offrono preelaborazione dei segnali a livello di hardware per conteggio rapido, misura esatta, rilevamento di posizione e modulazione a larghezza di impulsi per una varietà di trasduttori e attuatori nonché per il comando di azionamenti con motori passo-passo e di servoazionamenti tramite interfaccia PTI.