AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GB11311BB00 SIMBOX SE INC. IP40 8 U.M. P.TRASP. - 8GB11311BB00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GB11311BB00 SIMBOX SE INC. IP40 8 U.M. P.TRASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 8

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869434384

Codice prodotto

SIE8GB11311BB00

Cod. produttore

8GB11311BB00

Produttore

SIE

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

8

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Altri

Larghezza:

200 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

245 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

90 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

88 mm

Con piastra di montaggio:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

SIMBOX SE DA INCASSO 8 U.M. (1X8) IP40 CLASSE II PORTA TRASPARENTE FUME