SIEMENS - SIE8GB11313BB00 SIMBOX SE INC. IP40 18 U.M. P.TRASP. - 8GB11313BB00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4001869434407
Codice prodotto
SIE8GB11313BB00
Cod. produttore
8GB11313BB00
Produttore
SIE
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Altri
Larghezza:
315 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
470 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
90 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
88 mm
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no


