AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GB11323BB00 SIMBOX SE INC. IP40 36 U.M. (2X18) P.TRA - 8GB11323BB00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GB11323BB00 SIMBOX SE INC. IP40 36 U.M. (2X18) P.TRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 36

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869434421

Codice prodotto

SIE8GB11323BB00

Cod. produttore

8GB11323BB00

Produttore

SIE

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

36

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Altri

Larghezza:

470 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

510 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

90 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

88 mm

Con piastra di montaggio:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

SIMBOX SE DA INCASSO 36 U.M. (2X18) IP40 CLASSE II PORTA TRASPARENTE FUME