SIEMENS - SIE8GB13322BB00 SIMBOX SE SPO. IP40 24 U.M. (2X12) P.TR. - 8GB13322BB00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4001869434476
Codice prodotto
SIE8GB13322BB00
Cod. produttore
8GB13322BB00
Produttore
SIE
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Altri
Larghezza:
285 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
355 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
105 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
88 mm
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no