SIEMENS - SIE8GB13711 SIMBOX WP 1FILA 8 U.M. IP65 SPORG. - 8GB13711
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 8
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4001869220857
Codice prodotto
SIE8GB13711
Cod. produttore
8GB13711
Produttore
SIE
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
8
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Altri
Larghezza:
215 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
210 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
100 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no