SIEMENS - SIE8GB13743 SIMBOX WP 4FILE 18 U.M. IP65 SPORG. - 8GB13743

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 4
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4001869232331
Codice prodotto
SIE8GB13743
Cod. produttore
8GB13743
Produttore
SIE
Numero di righe:
4
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Altri
Larghezza:
410 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
878 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
160 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no